Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH Kotnist. PVC BEL 16A 250V

Šifra: 1064464

EAN: 3830012671656

TRITECH

VT-L - 165

No product image

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TRITECH
Kot priključka (st.)
Koten
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (A)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center