Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1191450, EAN: 3245060503406BTICINO 050340 - 50340
Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND z uvodnico ravnist. Guma ČRN 16A 230V IP44
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1191419, EAN: 3245060503420BTICINO 050342 - 50342
Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND ravnist. Guma ČRN 16A 230A IP44
ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605BizLine BIZ 700814
Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC BEL 16A 230V
ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629BizLine BIZ 700816
Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC ČRN 16A 230V
ŠIFRA: 2854310, EAN: 3701395169743BizLine BIZ 701032
Vtikač za kabel ŠUKO BizLine Vtič CEE 7/4 (tip F) 2P+E ravnist. Termoplast ČRN 16A 230V
ŠIFRA: 1034411, EAN: 3830012671014TRITECH G-02 - 101
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma ČRN 16A 250V
ŠIFRA: 1162766, EAN: 3830012671021TRITECH G-05 - 102
ŠIFRA: 1034413, EAN: 3830012671045TRITECH P-02 - 104
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast ČRN 16A 250V
ŠIFRA: 1000316, EAN: 3830012671052TRITECH P-02 - 105
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast BEL 16A 250V
ŠIFRA: 1080588, EAN: 3830012671083TRITECH P-1 - 108
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. PVC ČRN 16A 250V
ŠIFRA: 1064466, EAN: 3830012671090TRITECH P-1 - 109
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. PVC BEL 16A 250V
ŠIFRA: 1182327, EAN: 3830012671434TRITECH G-05 - 143
Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma ORA 16A 250V
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.