Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel LEGRAND EURO vtikač ravnist. PVC BEL 6A 250V

Šifra: 1200559

EAN: 3245060501624

LEGRAND

050162

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Tip vtikača EURO
Kot priključka (st.)
Ravna
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
IEC-jakost toka (A)
6
Napetost po EN 60309-2 (A)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kakovost materiala
Termoplastični
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center