Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 4P IP44 6h ravni RDE

Šifra: 2634667

EAN: 3303432009472

SCHNEIDER ELECTRIC

PKX32M434

No product image

Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
32
Napetost po EN 60309-2
400V (50 Hz 60) rdeča
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Kot priključka
Ravna
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Vhod kabla
Matica
Fazni inverter
Ne
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center