Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO SEZ 16A 250V 3P IP54 MOD

Šifra: 1215573

EAN: 8584128047328

SEZ

10004732.00 - VZ 16 S

No product image

ŠUKO vgradna vtičnica SEZ je univerzalna vtičnica za vgradnjo, namenjena varnemu napajanju gospodinjskih in lahkih industrijskih porabnikov z zaščitnim kontaktom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
250V
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
60
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
38
Horizontalna prirobnica (mm)
50
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
38
Vhod kabla
Brez
Nazivna napetost (V)
230
Nazivna frekvenca (Hz)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center