Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 63A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h MOD

Šifra: 2634372

EAN: 3303430812784

SCHNEIDER ELECTRIC

81278

No product image

PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
63
Napetost po EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Koten
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
107
Horizontalna prirobnica (mm)
100
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
77
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center