Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica kombinirana CEE SEZ stenska 16A 400V PVC IP44 RDE 5P 6h + ŠUKO

Šifra: 1215595

EAN: 8584128071651

SEZ

10007165.00 - IZVZ-S1653

No product image

Kombinirana stenska vtičnica SEZ združuje industrijsko CEE vtičnico in ŠUKO vtičnico na enem mestu za univerzalno napajanje porabnikov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Ravnanje
stenska
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
400
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Število vtičnic z zaščitnim stikom
1
Zaščita
Brez
RCD
Brez
CEE vtičnica - 16
1x16A 5p 400V
Možnost napajanja/povezave
1 kabel (veja linija)
Vrsto omrežne povezave
CEE 16 A
Vojaški model
Ne
Višina (mm)
182
Širina (mm)
90
Globina (mm)
118

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center