Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2792808, EAN: 4031026306070Hellermanntyton 166-30304 - SC20-FM-M20-NPB-ML
Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC20-FM-M20 M20x1,5 20mm 40 ravni MEDEN Ponikljano 15,3mm 26,3mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2793097, EAN: 4031026306094Hellermanntyton 166-30306 - SC32-FM-M32-NPB-ML
Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC32-FM-M32 M32x1,5 32mm 40 ravni MEDEN Ponikljano 26,2mm 36,8mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.