Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC32-FM-M32 M32x1,5 32mm 40 ravni MEDEN Ponikljano 26,2mm 36,8mm

Šifra: 2793097

EAN: 4031026306094

Hellermanntyton

166-30306 - SC32-FM-M32-NPB-ML

No product image

Uvodnica HelaGuard SC-FM za kovinsko zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 32mm, navoj M32.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Navojni priključek velikost
M32x1,5
Nominalni premer (mm)
32
Zaščita (IP) odvisna od vodnika
40
Izvedba
Ravna
Material ohišja
Medenina
Površinska obdelava
Ponikljano
Najmanjši notranji premer cevi (mm)
26,2
Skupna dolžina (mm)
36,8

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalna velikost v colah
Drugo
Vrtljiva nit
Ne
Izvedba
Zunanji navoj
Povezava z vijakom na ohišje
Navoj
Enodelno
Ne
Dolžina navoja (mm)
13
Skupna višina (mm)
36
Vrsta navoja
Metrični
Število navojev
1
Delovna temperatura (ST.C)
od -100 do 300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center