Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Transformatorji in napajalniki - 15 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1008311, EAN: 3830022390011
HITELEKTRONIK
TOR-20VA-230/12 - TOR-020VA-230/12V

Toroidni transformator HITELEKTRONIK 20VA 230V / 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217775, EAN: 3838605564088
ELMA TT
IZ6408

Vgradni transformator ELMA Ločilni 400VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217776, EAN: 3838605564095
ELMA TT
IZ6409

Vgradni transformator ELMA Ločilni 500VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217779, EAN: 3838605564125
ELMA TT
IZ6412

Vgradni transformator ELMA Ločilni 1000VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000580, EAN: 3838629020157
ELTRAF
160VA 230/24V EI/P - 16023024.

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 160VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1064891, EAN: 3838629021499
ELTRAF
50VA 230/12V EI/P - 5023012

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 50VA 230V / 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010011, EAN: 3838629034260
ELTRAF
20VA 230/24V EI/P - 2023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 20VA 230V 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013753, EAN: 3838629034307
ELTRAF
30VA 230/24V EI/P - 3023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 30VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040690, EAN: 3838629034345
ELTRAF
100VA 230/24V EI/P - 10023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051563, EAN: 3838629034390
ELTRAF
75VA 230/24V EI/P - 7523024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 75VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748811, EAN: 3838895477471
ETI
003801031 - TR 1f 24-0-24V 30VA

Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 30VA 230V / 400V 24V / 0V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014094, EAN: 3838629006403
ELTRAF
200VA 230/24V ZTP - 20023024

Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 200VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center