Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2605939, EAN: 3245066327501LEGRAND 632750
Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 1m MOD Cu, moder, PVC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2605940, EAN: 3245066327525LEGRAND 632752
Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 2m MOD Cu, moder, PVC
ŠIFRA: 2743217, EAN: 3245066327549LEGRAND 632754
Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 5m MOD Cu, moder, PVC
ŠIFRA: 2605942, EAN: 3245066327600LEGRAND 632760
Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 1m MOD Cu, modro/zelen, PVC
ŠIFRA: 2605945, EAN: 3245066327624LEGRAND 632762
Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 3m MOD Cu, modro/zelen, PVC
ŠIFRA: 2743216, EAN: 3245066327631LEGRAND 632763
Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 5m MOD Cu, modro/zelen, PVC
ŠIFRA: 1171400, EAN: 3831018211877Drugi proizv. TVA0180 - RIFUZA 1
Priključni kabel U/UTP Cat.5E 1m CCA, PVC
ŠIFRA: 1171401, EAN: 3831018211884Drugi proizv. TVA0380 - RIFUZA 1
Priključni kabel U/UTP Cat.5E 3m CCA, siv, PVC
ŠIFRA: 1191605, EAN: 3831018211914Drugi proizv. TVA1580 - RIFUZA 1
Priključni kabel U/UTP Cat.5E 15m CCA, siv, PVC
ŠIFRA: 2601966, EAN: 3838629015641R&M R302334
Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 2m Cu, siv, LSFRZH
ŠIFRA: 2603545, EAN: 3838629015955R&M R302312
Priključni kabel R&M U/UTP Cat.6 2m Cu, siv, LSZH
ŠIFRA: 2604508, EAN: 3838629016112R&M R302332
Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 1m Cu, siv, LSFRZH
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.