Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 157 F-CU 280 8mm Poševna streha Cu 280mm

Šifra: 2750963

EAN: 4012195813019

Obo Bettermann

5216206 - 157 F-CU 280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer prevodnika (mm)
8
Uporaba
Poševna streha
Material kotnika
Baker
Dolžina nosilca (mm)
280

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
z zaskočno objemko
Način montaže
Vijačen
Material prevodnika
Baker

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center