Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strelovodna zaščita Obo Bettermann 101 VL2500 2500mm

Šifra: 2749565

EAN: 4012195108672

Obo Bettermann

5401986 - 101 VL2500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina / višina (mm)
2500

Ostali podatki ali lastnosti

Premer
10
Izvedba
Prestrezna palica
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Neobdelano
Povezava
Okrogli prevodnik
Visoko napetostno dokazljiv izoliran model
Ne
Dolžina (mm)
2500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center