Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenski nosilec za strelovod PEKOM ZN5 O8 V2A O 8mm INOX A2 M10x160mm

Šifra: 2863280

EAN: 8605050591380

PEKOM

30001511 - ZN5 O8 V2A

No product image

Stenski nosilec, namenjen za montažo vodnikov na steno stavbe. Primeren za votle stene z izolacijo do 100 mm, z dolžino vijaka 160 mm in stenskim vložkom O 10 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Premer prevodnika (mm)
O 8
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V2A
Dolžina nosilca (mm)
M10x160

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center