Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka za strelovod Obo Bettermann 237 N FT Spojnik Okrogel prevodnik Rd 8-10 / Rd 8-10 jeklo vroče pocinkano Šesterokotni vijak

Šifra: 2761638

EAN: 4012195453611

Obo Bettermann

5328209 - 237 N FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta priključka
Spojnik
Primeren za priklop
Okrogel prevodnik Rd 8-10 / Rd 8-10
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Vrsta pritrdilnih vijakov
Šesterokotni vijak

Ostali podatki ali lastnosti

Premer okroglega vodnika 1 (mm)
od 10 do 8
Premer okroglega vodnika 2 (mm)
od 10 do 8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center