Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Spajkalniki in oprema - 20 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2847463, EAN: 4058546029326
MILWAUKEE
4933459760

Električni spajkalnik MILWAUKEE M12SI-0 12V brez baterije 90W 12V 20-30s 400ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852930, EAN: 3700420305996
BizLine
BIZ 700460 - 700460

Spajkalna konica BizLine nadomestna konica za plinski spajkalnik 700212 1,6mm ravni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607722, EAN: 3831031723487
Drugi proizv.
TIN-F/FLUX PASTA - GREEN FLUX

Spajkalna mast GREEN FLUX 50g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141688, EAN: 3831031723524
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0100

Spajkalna žica TIN64-0,8/0100 0,8mm 100g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082034, EAN: 3831031723531
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0250

Spajkalna žica TIN64-0,8/0250 0,8mm 250g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082489, EAN: 3831031723548
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0500

Spajkalna žica TIN64-0,8/0500 0,8mm 500g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141689, EAN: 3831031723586
Drugi proizv.
TIN64-1,0/0100

Spajkalna žica TIN64-1,0/0100 1mm 100g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082035, EAN: 3831031723593
Drugi proizv.
TIN64-1,0/0250

Spajkalna žica TIN64-1,0/0250 1mm 250g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082351, EAN: 3831031723609
Drugi proizv.
TIN64-1,0/0500

Spajkalna žica TIN64-1,0/0500 1mm 500g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141690, EAN: 3831031723647
Drugi proizv.
TIN64-1,5/0100

Spajkalna žica TIN64-1,5/0100 1,5mm 100g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136528, EAN: 3831031723654
Drugi proizv.
TIN64-1,5/0250

Spajkalna žica TIN64-1,5/0250 1,5mm 250g

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141691, EAN: 3831031723685
Drugi proizv.
TIN64-2,0/0100P

Spajkalna žica TIN64-2,0/0100P 2mm 100g

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center