Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev Obo Bettermann 219 25 BP FT drugo 1500mm jeklo Vroče cinkano Okrogla D = 25 mm Z vzvodom / vrtino

Šifra: 2761517

EAN: 4012195371953

Obo Bettermann

5000955 - 219 25 BP FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Drugo
Dolžina (mm)
1500
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Tip profila
Okrogla D = 25 mm
Vrsta povezave
Z vzvodom / vrtino

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center