Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev Obo Bettermann 219 20 ST FT drugo 1500mm 20mm jeklo Vroče cinkano Okrogla D = 20 mm Z vzvodom / vrtino

Šifra: 2761731

EAN: 4012195814450

Obo Bettermann

5000750 - 219 20 ST FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Drugo
Dolžina (mm)
1500
Premer (mm)
20
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Tip profila
Okrogla D = 20 mm
Vrsta povezave
Z vzvodom / vrtino

Ostali podatki ali lastnosti

Prečni profil
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center