Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev Obo Bettermann 213 2500 DIN Opremljena s priključno spono 2500mm jeklo Vroče cinkano Križ (X) drugo

Šifra: 2761529

EAN: 4012195373759

Obo Bettermann

5003032 - 213 2500 DIN

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Opremljena s priključno spono
Dolžina (mm)
2500
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Tip profila
Križ (X)
Vrsta povezave
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Prečni profil
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center