Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Silikoni in poliuretanske pene - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803482, EAN: 5411183005174
SOUDAL
06013A - 101989

Silikon SOUDAL SILRUB 2S bela 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802958, EAN: 5411183005488
SOUDAL
06011A

Silikon SOUDAL SILRUB 2S prozorna 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803486, EAN: 5411183030305
SOUDAL
06021 - 108176

Silikon SOUDAL ACRYRUB 310ml Akrilni kit, bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807228, EAN: 5411183112117
SOUDAL
15041

Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZALNI beli, 15041 280ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807227, EAN: 5411183112124
SOUDAL
15040

Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZAL TRANSPARENT, 15040 280ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bela 290ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX Mixer za NCE maso

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENT 310ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803493, EAN: 5411183007376
SOUDAL
05005 - 106132

Poliuretanska pena SOUDAL SOUDAFOAM LOW EXPANSION - PIŠTOLSKA 750ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803498, EAN: 5411183008656
SOUDAL
05032 - 106310

SOUDAL ČISTILO GUN&FOAM CLEANER 500ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803492, EAN: 5411183041509
SOUDAL
05002 - 110583

Poliuretanska pena SOUDAL SOUDAFOAM GUN - PIŠTOLSKA RUMENA 1K 750ml

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center