Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modraV 3P IP44 9h MOD

Šifra: 2634697

EAN: 3303432010140

SCHNEIDER ELECTRIC

PKY16M424 - Final distribution d

No product image

Gnezdna vtičnica PratiKa - ravna - 16 A - 3P + E - 200 do 250 V AC - IP44

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
9
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
brezvijačna sponka
Kot priključka
Ravna
Vhod kabla
Matica
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center