Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modra 4P IP67 9h ravni MOD

Šifra: 2634676

EAN: 3303432009564

SCHNEIDER ELECTRIC

PKX16M725 - Final distribution d

No product image

Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
9
Kot priključka
Ravna
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Vhod kabla
Matica
Fazni inverter
Ne
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center