Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja LOVATO prioritetni 110-127V AC

Šifra: 2637546

EAN: 8013975144732

LOVATO

LVMP10A127

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-127
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
110 - 127
S snemljivimi sponkami
Ne
Nastavljiva občutljivost
Ne
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Načelo fizika
Drugo
Širina (mm)
53,5
Višina (mm)
104,7
Globina (mm)
64,9
Kaskadno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center