Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - optični sklopnik FINDER 24V 1,5V 2A Elektronska z LED indikacijo

Šifra: 2730366

EAN: 8012823238722

FINDER

38.91.7.024.9024 - 389170249024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Vhodna napetost (V)
24
Izhodna napetost (V)
1,5
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
2
Vrsta digitalnega izhoda
Elektronska
Z LED indikacijo
z LED indikacijo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center