Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

PVC izolirani vodiči H05V-K - 45 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1168837, EAN: 3838629009923
Drugi proizv.
2040105040

Inštalacijski vodnik H05V-K 0,5mm2 RUM/ZEL Eca 100 m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601636, EAN: 3838629034017
Drugi proizv.
20401150500

Inštalacijski vodnik H05V-K 1mm2 SIV Eca 100 m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745530, EAN: 4044774699431
LAPP
4510042S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 0,75mm2 RDE Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739831, EAN: 4044774700601
LAPP
4512261S/250

LAPP 2CHELIX X05V-K 0,5mm2 modro/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728185, EAN: 4044774700649
LAPP
4512272S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 BNBK Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2697024, EAN: 4044774700946
LAPP
4512372S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 VTWH Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740507, EAN: 4044774701103
LAPP
4512423S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 1mm2 rdeče/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689744, EAN: 4044774701127
LAPP
4512432S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 WHBK Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604969, EAN: 4044774701165
LAPP
4512443S/250 - 4512443S

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 1mm2 Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739830, EAN: 4044774701264
LAPP
4512921S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,5mm2 Temno modra/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689745, EAN: 4044774701271
LAPP
4512922S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740019, EAN: 4044774701288
LAPP
4512923S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 1mm2 Temno modra/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center