Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Priključnica prijenosna, rolete,priključnica preno - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1134057, EAN: 3830005812004
EURO M
EUROKR25/1,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G1,5mm2 25m PVC 4 IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134154, EAN: 3830005814572
EURO M
EUROKR20/2,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G2,5mm2 20m PVC 4 IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1113925, EAN: 3859888558854
Commel
0932

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3x2,5mm2 50m PVC 4 IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802189, EAN: 3606481374912
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33140

Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC 4 X 230V IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806438, EAN: 3414971162020
LEGRAND
694812

Elektro podaljšek REVOLUTION 4x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 ČRN s stikalom brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2835424, EAN: 3414971944244
LEGRAND
694501

Elektro podaljšek REVOLUTION 4x2P+E 1m 3G1,5mm2 BEL brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2835918, EAN: 3414971944268
LEGRAND
694502

Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E + USB A+C 1m 3G1,5mm2 Al brez prenap.zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806439, EAN: 3414971944329
LEGRAND
694505

Elektro podaljšek REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E 2m 3G1,5mm2 ČRN/BEL s stikalom prenapetostna zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806429, EAN: 3414972001359
LEGRAND
694595

Elektro podaljšek REVOLUTION TV 4x2P+E + 4x2P 2m 3G1,5mm2 ČRN s stikalom prenapetostna zašč. 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1056963, EAN: 3830005814381
EURO M
EURO3S/4B

Elektro podaljšek Euro M 3 4m Večbarvno s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1031638, EAN: 3830005814398
EURO M
EURO3S/2B

Elektro podaljšek Euro M podaljšek 3 2m Večbarvno s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138225, EAN: 3830005816101
EURO M
EURO1,5 25M

Elektro podaljšek Euro M VTIKAČ-VTIČNICA 1 25m 1,5mm2 BEL brez prenap.zašč.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center