Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključna sponka Obo Bettermann 262 CU Sponka žleba 8mm Cu neobdelano

Šifra: 2761582

EAN: 4012195419952

Obo Bettermann

5316154 - 262 CU

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta priključka
Sponka žleba
Primeren za premer okroglega vodnika (mm)
8
Material
Baker
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pritrdilnih vijakov
Šesterokotni vijak

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center