Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preša hidravlična BM + Čeljusti 10-185mm2 Ročno-hidravlično 380mm

Šifra: 2772418

EAN: 8013629261570

BM

1823A2 - BM 1823A2

No product image

Ročna Hidravlična preša BM s čeljustmi 1823A3 za kabelske čevlje dimenzij od 10-240 mm2.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Prerez (mm2)
10-185
Konstrukcija / delovanje
Ročno-hidravlično
Dolžina (mm)
380

Ostali podatki ali lastnosti

Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Da
Sila stiskanja (kN)
50-50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center