Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Preklopni uređaji - 321 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1225507, EAN: 3831006967816
TEM ČATEŽ
EM95PW-U - 4338393

Elektronsko stikalo MODUL P/O BEL Regulator glasnosti 2M 35W za 100V linijo, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600206, EAN: 3831006967830
TEM ČATEŽ
EM95SB-U - 4338394

Elektronsko stikalo MODUL P/O ČRN Regulator glasnosti 35W 2M za 100V linijo, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727811, EAN: 3831006967854
TEM ČATEŽ
EM95ES-U - 4338395

Elektronsko stikalo MODUL P/O SRE Regulator glasnosti za 100V linije 35W 2M, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609416, EAN: 3831006968141
TEM ČATEŽ
EM96PW-U - 4338399

Elektronsko stikalo MODUL P/O BEL Regulator glasnosti 4-8ohm 35W, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739567, EAN: 3831006968202
TEM ČATEŽ
EM96SB-U - 4338402

Elektronsko stikalo MODUL P/O ČRN Regulator glasnosti 4-8ohm 35W, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1137500, EAN: 8011564262973
GEWISS
GW10581

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL dan / teden

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607316, EAN: 8011564705050
GEWISS
GW10912

Elektronsko stikalo CHORUS EL. TIPKALO P/O BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607319, EAN: 8011564759879
GEWISS
GW10907

Elektronsko stikalo CHORUS TOUCH 1M P/O BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607320, EAN: 8011564759886
GEWISS
GW10909

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL 230V TOUCH DUPLIKATOR 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733989, EAN: 8011564759930
GEWISS
GW10908

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL 230V TOUCH 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738045, EAN: 3414970465078
LEGRAND
752360

Zatemnilno stikalo VALENA Life P/O SRE 5-300VA 240V tipka

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733380, EAN: 3414970465092
LEGRAND
752160

Zatemnilno stikalo VALENA Life P/O BEL 5-300VA 240V Gumb (5-75W LED)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center