Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitvena objemka Obo Bettermann 301 V-VA 60mm INOX A2 neobdelano

Šifra: 2750160

EAN: 4012195426912

Obo Bettermann

5350905 - 301 V-VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vpenjalni razpon (mm)
60
Material
Nerjaveče jeklo V2A
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Bimetalni konektor
ni bimetalni konek.
Povezovalna luknja (mm)
11
Vgrajeno vodilo za okrogel kabel
nevgrajeno vodilo
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center