Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostali pribor - 76 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2761494, EAN: 4012195161561
Obo Bettermann
6290073 - ISSHS6EL

Stebriček Obo Bettermann ISSHS6EL drugo kvadratni 564mm 76,5mm drugo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735027, EAN: 4012195428138
Obo Bettermann
6290090 - ISSRHSM45RW

Stebriček Obo Bettermann ISSRHSM45RW enostranski okrogel 670mm 80mm čisto bela RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761596, EAN: 4012195428145
Obo Bettermann
6290091 - ISSRHSM45EL

Stebriček Obo Bettermann ISSRHSM45EL enostranski okrogel 670mm 80mm drugo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761729, EAN: 4012195811787
Obo Bettermann
6289980 - ISSDHSM45RW

Stebriček Obo Bettermann ISSDHSM45RW enostranski Ovalen 675mm 80mm čisto bela RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761730, EAN: 4012195811794
Obo Bettermann
6289982 - ISSDHSM45EL

Stebriček Obo Bettermann ISSDHSM45EL enostranski Ovalen 675mm 80mm drugo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761938, EAN: 4012196258758
Obo Bettermann
6289096 - ISSOGHS70140EL

Stebriček Obo Bettermann ISSOGHS70140EL enostranski Ovalen 675mm 76,5mm drugo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761939, EAN: 4012196258765
Obo Bettermann
6289098 - ISSOGHS70140RW

Stebriček Obo Bettermann ISSOGHS70140RW enostranski Ovalen 675mm 76,5mm čisto bela RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122084, EAN: 3245060106928
LEGRAND
010692

Pribor za kanal DLP ČLEN VEZNI PVC 65mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728421, EAN: 3245060107383
LEGRAND
010738

Pribor za kanal DLP Element za T-spoj 65mm 105mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183269, EAN: 3245060802165
LEGRAND
080216

Pribor za kanal MOSAIC OKVIR NOS. MOSAIC 6M 80216 6M plastika ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188750, EAN: 3245060802509
LEGRAND
080250

Pribor za kanal MOSAIC NOSILEC MOSAIC 1M 80250 nosilec

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1194927, EAN: 3245060802516
LEGRAND
080251

Pribor za kanal MOSAIC NOSILEC MOSAIC ZA FI 60 BREZ nosilec

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center