Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Osigurač rastalni D i pribor - 86 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1188380, EAN: 3838400029065
ETI
002312409

Talilni vložek D D DII 13A gL/gG ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1042527, EAN: 3838400052049
ETI
004322004 - DIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DII 10A drugo RDE 500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1001539, EAN: 3838400052056
ETI
004322005 - DIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DII 16A drugo SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014789, EAN: 3838400052094
ETI
004322006 - DIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DII 20A drugo MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1001541, EAN: 3838400052100
ETI
004322007 - DIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DII 25A drugo RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1047156, EAN: 3838400052124
ETI
004323001 - DIIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DIII 35A drugo ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1084717, EAN: 3838400052131
ETI
004323002 - DIIIUQ

Talilni vložek D ULTRA DIII 50A drugo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745108, EAN: 3838400052179
ETI
004325001 - DVUQ

Talilni vložek D ULTRA DV 125A drugo RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200777, EAN: 3838400029447
ETI
002315401

Talilni vložek D D DV 125A gL/gG RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725628, EAN: 3838400029072
ETI
002313404

Talilni vložek D D DIII 32A gL/gG ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772862, EAN: 3838400029034
ETI
002311102

Talilni vložek D D DI 4A drugo RJA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772863, EAN: 3838895905820
ETI
002311103

Talilni vložek D D DI 6A drugo ZEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center