Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Osigurač rastalni C i pribor - 231 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1094655, EAN: 3245060123017
BTICINO
012301

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 1A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1089706, EAN: 3245060123024
BTICINO
012302

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 2A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742564, EAN: 3245060123062
LEGRAND
012306

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 6A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742565, EAN: 3245060123109
LEGRAND
012310

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 10A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1052722, EAN: 3245060133047
BTICINO
013304

Talilni vložek C LEGRAND 10x38 mm 4A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051651, EAN: 3245060133085
BTICINO
013308

Talilni vložek C LEGRAND 10x38 mm 8A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010721, EAN: 3245060143107
BTICINO
014310

Talilni vložek C LEGRAND 14x51 mm 10A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782560, EAN: 3245060153502
LEGRAND
015350

Talilni vložek C LEGRAND 22x58 mm 50A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616780, EAN: 3389110499483
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CN25 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 25A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616781, EAN: 3389110499506
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CN32 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616821, EAN: 3389110501865
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CA001 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 0,16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616824, EAN: 3389110501902
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CA005 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 0,5A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center