Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pritrdilni in vijačni material - 400 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2767198, EAN: 3838528524527
METALOPREMA
Z8609249

Vijak METALOPREMA TNSM-SV 8X140 + vložek (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723849, EAN: 4012195463399
Obo Bettermann
1154990 - HS M6x13 A2

Vijak Obo Bettermann z drsno glavo za mrežno polico z drsno glavo M6 13mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603351, EAN: 4012196199990
Obo Bettermann
6406203 - FRSB 6x20 F

Vijak Obo Bettermann FRSB 6x20 F OKROGLI PLOŠČ.M6X20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734405, EAN: 4012196490110
Obo Bettermann
1148322 - MS41HB M10x30 ZL

Vijak Obo Bettermann z drsno glavo M10

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850368, EAN: 4048962251340
FISCHER
870536851

Vijak FISCHER betonski FBS II 8x55/5 US

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849710, EAN: 4048962329582
FISCHER
870546400 - FBS II 6x35 M8/M10

Vijak FISCHER betonski FBS II 6x35 M8/M10 NOT.NAV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603374, EAN: 4021103350065
Cimco
135006 - CIM 0135006

Vijak Cimco potezni za hidr CIM 135006, 19/120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693330, EAN: 8032975148229
MAT
1112740

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 6mm 80mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693331, EAN: 8032975148847
MAT
1113760

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 60mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693332, EAN: 8032975148908
MAT
1113800

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 80mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767223, EAN: 8032975170428
METALOPREMA
493075052300

Vijak METALOPREMA TURBO 7,5X52 TX30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782343, EAN: 8605050518547
PEKOM
12000092 - M6x12

Vijak PEKOM VE03, (pak 1000/1 ) M6mm 12mm jeklo Galvanizirano

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center