Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pritrdilni in vijačni material - 104 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2850368, EAN: 4048962251340
FISCHER
870536851

Vijak FISCHER betonski FBS II 8x55/5 US

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849710, EAN: 4048962329582
FISCHER
870546400 - FBS II 6x35 M8/M10

Vijak FISCHER betonski FBS II 6x35 M8/M10 NOT.NAV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693330, EAN: 8032975148229
MAT
1112740

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 6mm 80mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693331, EAN: 8032975148847
MAT
1113760

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 60mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693332, EAN: 8032975148908
MAT
1113800

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 80mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803108, EAN: 9900000065157
NOBEX
865TS860B50

Vijak NOBEX ZABITNI TS 8x60 + VLOŽEK (pak. 50 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767146, EAN: 3838528336106
METALOPREMA
Z8441040009

Vijak kavelj METALOPREMA Zidni 40mm (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767147, EAN: 3838528336113
METALOPREMA
Z8441060009

Vijak kavelj METALOPREMA Zidni 60mm (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767148, EAN: 3838528336267
METALOPREMA
Z8442030009

Vijak kavelj METALOPREMA Lestenčni 30 mm (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767149, EAN: 3838528336281
METALOPREMA
Z8442050009

Vijak kavelj METALOPREMA Lestenčni 50mm (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767150, EAN: 3838528336311
METALOPREMA
Z8442080009

Vijak kavelj METALOPREMA Lestenčni 80 mm (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742731, EAN: 8711893009811
ERICO EUROPE
584410 - MTSB4

Vijak za knauf nVent CADDY MTSB4 z kaveljci M4 x 90

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center