Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Križna sponka PEKOM KE2 V2A 60 x 60, P/O P/O III O 8 - 10mm Inox

Šifra: 2863613

EAN: 8605050593681

PEKOM

70000611 - KE2 V2A

No product image

Križna sponka 60 x 60 za valjanec, namenjena povezovanju traku širine do 30 mm in okroglega vodnika. Sestavljena iz 3 plošč velikosti 60 x 60, 4 šestkotnih vijakov M8 in 4 matic M8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Izvedba
P/O III
Premer (mm)
O 8 - 10
Material
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center