Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Konektori, utikači, spojke - 30 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modra 4P IP67 9h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763640, EAN: 8011564009882
GEWISS
GW60208

Vtikač vgradni CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689982, EAN: 8584128103406
SEZ
10010635.00 - IRRN 1632

Vtikač vgradni CEE SEZ 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP44 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801436, EAN: 4015394202981
MENNEKES
ME905 - 905

Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634357, EAN: 3303430811824
SCHNEIDER ELECTRIC
81182

Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105
GEWISS
GW62496

Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h RUM 90° vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453
SEZ
10006845.00 - IZV1643

Vtičnica stenska CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215
SCHNEIDER ELECTRIC
81721

Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431
GEWISS
GW60041

Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260
GEWISS
GW60041H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h ravni RDE vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314
GEWISS
GW60145H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h ravni RDE vij. Za zabojnike

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739429, EAN: 8011564829480
GEWISS
GW61048H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 63A 230V 3P IP67 6h ravni MOD

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center