Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za snemanje izolacije BM BM 1371 Avtomatske 0,5-16mm2 0-3mm

Šifra: 2846731

EAN: 8013629213715

BM

1371 - BM 1371

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Snemljivi presek (mm2)
0,5-16
Premer snemljivosti (mm)
0-3

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva snemljiva dolžina
Da
S škarjami za žico
Da
Izvedba prijema
1-komponenta
Z zaščito pred udarci
Da
Površinska obdelava
Plastificirana
Masa (g)
205
Pokrov ročaja
Plastificirana
Samonastavljiva
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center