Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za snemanje izolacije BizLine 0,2-6mm2 6-15mm fiksna globina 165mm

Šifra: 2810705

EAN: 3700420317807

BizLine

BIZ 790017 - 790017

No product image

Klešče za avtomatsko snemanje izolacij BizLine presek: 0.2-6.0mm2, premer O : 6-15mm, VDE, 1000V, dolžina: 165mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Snemljivi presek (mm2)
0,2-6
Premer snemljivosti (mm)
6-15
Nastavljiva globina zareze
NE
Dolžina (mm)
165

Ostali podatki ali lastnosti

Obseg AWG
10-24
Nastavljiva snemljiva dolžina
Da
Vzdolžni prerez
Da
Okrogli rob
Da
Spiralni rez
Ne
S škarjami za žico
Da
Izolirano
Ne
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Izvedba prijema
1-komponenta
Z zaščito pred udarci
Ne
Dolžina čeljusti (mm)
0
Širina glave (mm)
0
Višina glave (mm)
0
ESD testiran
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center