Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine izolirane kabelski čevlji in priključki 0,5-6mm2 mehanski 229mm

Šifra: 2810656

EAN: 3700420300052

BizLine

BIZ 700005 - 700005

No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine predizolirane sponke, presek: 0.5-6.0mm2 , mehansko stiskanje, dolžina: 229mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerno za
kabelski čevlji in priključki
Prerez (mm2)
0,5-6
Konstrukcija / delovanje
mehanski
Dolžina (mm)
229

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
10-22
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Da
Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center