Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče koničaste BizLine zakrivljene 45°, VDE, 1000V, 160mm Upognjena 165mm

Šifra: 2846871

EAN: 3700420309185

BizLine

BIZ 790028 - 790028

No product image

Ročaj iz dveh komponent. Teža: 160 g. Trdota rezila: 60 HRC. IEC 60900.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Oblika
Upognjena
Dolžina (mm)
165

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za steklenimi vlakni
Ne
Izvedba "low spark"
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne
Dolžina čeljusti (mm)
52,50
Širina glave (mm)
18
Višina glave (mm)
10
Površinska obdelava
Drugo
S škarjami za žico
Da
Masa (g)
145
Material
Jeklo / plastika
Z diagonalnim rezalnikom strani
Da
S funkcijo krajšanja
Ne
ESD testiran
Ne
Pokrov ročaja
Plastični ročaji
Prijemna površina
zobati
Kovano
Da
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center