Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče kombinirke BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja

Šifra: 2795674

EAN: 8013629312128

BM

1212 - BM 1212

No product image

KLEŠČE BM KOMBINIRANE VDE 1000V dolžina: 180mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
VDE 1000 V
Dolžina (mm)
180
Zgoraj rezanje
brez zgornje.rezanja

Ostali podatki ali lastnosti

Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Da
Oblika
Ravna
Površinska obdelava
Drugo
Masa (g)
230
Material
Jeklo
Z diagonalnim rezalnikom strani
Ne
Pokrov ročaja
Plastični ročaji
Prijemna površina
zobati

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center