Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2806523, EAN: 8013629312746BM 1274 - BM 1274
Klešče BM univerzalne VDE 1000V 250mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2767361, EAN: 8423533052803NOBEX 896INPISANIN
Klešče NOBEX / pištola za zidne vložke INPISANIN
ŠIFRA: 1116744, EAN: 4021103061367Cimco 106136 - CIM 0106136
Klešče Cimco 220mm za fastone 0,5-6mm
ŠIFRA: 2798806, EAN: 8013629312203BM 1220 - BM 1220
Klešče ščipalke BM 140mm VDE 1000 V
ŠIFRA: 2795681, EAN: 8013629312210BM 1221 - BM 1221
Klešče ščipalke BM VDE 1000 V 1221 160mm
ŠIFRA: 2795682, EAN: 8013629312227BM 1222 - BM 1222
Klešče ščipalke BM 1222 180mm VDE 1000 V
ŠIFRA: 2795673, EAN: 8013629312111BM 1211 - BM 1211
Klešče kombinirke BM 1211 VDE 1000 V 160mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 2795674, EAN: 8013629312128BM 1212 - BM 1212
Klešče kombinirke BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 2795675, EAN: 8013629312135BM 1213 - BM 1213
Klešče kombinirke BM 1213 VDE 1000 V 200mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 1116670, EAN: 4021103019061Cimco 101906 - CIM 0101906
Klešče za kabelske čevlje Cimco (za votlice) 0,5-2,5mm2 150mm
ŠIFRA: 2806590, EAN: 8013629312333BM 1233 - BM 1233
Klešče ploščate BM podaljšane 200mm izolirano
ŠIFRA: 2806524, EAN: 8013629312739BM 1273 - BM 1273
Klešče papiga BM univerzalne VDE 1000V 175mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.