Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Grelni kabel - 236 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2805953, EAN: 3838629808274
ETHERMA
41245-10M

Grelni kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 10m 10m 25W/m 230V 250W 3m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805954, EAN: 3838629808281
ETHERMA
41245-20m

Grelni kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 20m 20m 25W/m 230V 500W 3m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805955, EAN: 3838629808298
ETHERMA
41245-50m

Grelni kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 50m 50m 25W/m 230V 1250W 3m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793499, EAN: 5017455001679
RAYCHEM
449561-000 - EM-EM2-XR

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM2-XR 90W/m 230V samoregulirni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779529, EAN: 5017455006476
RAYCHEM
559303-000 - FROSTOP-BLACK

Grelni kabel nVent RAYCHEM FROSTOP 18W/m 230V samoregulirni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794106, EAN: 5414506002720
RAYCHEM
948739-000 - T2-RED

Grelni kabel nVent RAYCHEM T2 Red 10W/m 230V samoregulirni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797650, EAN: 5414506008487
RAYCHEM
1244-005182 - EM4-CW-26M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 26m 25W/m 400V 650W 4m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797649, EAN: 5414506008500
RAYCHEM
1244-005184 - EM4-CW-35M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 35m 25W/m 400V 875W 4m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797648, EAN: 5414506008548
RAYCHEM
1244-005188 - EM4-CW-62M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 62m 25W/m 400V 1550W 4m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797646, EAN: 5414506008579
RAYCHEM
1244-005191 - EM4-CW-121M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 121m 25W/m 400V 3025W 4m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797645, EAN: 5414506008609
RAYCHEM
1244-005194 - EM4-CW-172M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 172m 25W/m 400V 4300W 4m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797647, EAN: 5414506008623
RAYCHEM
1244-005196 - EM4-CW-210M

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 210m 25W/m 400V 5250W 4m

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center