Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM ETL 16W/m 230V samoregulirni

Šifra: 2779528

EAN: 5414506018288

RAYCHEM

P000002044 - R-ETL-B-CR

No product image

nVent RAYCHEM ETL samoregulirni grelni kabel zagotavlja energijsko učinkovito zaščito pred zamrzovanjem cevi. R-ETL-A / B so primerni za vgradnjo na cev. Moč 16W/m pri 5 ° C.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM ETL
Grelna moč (W/m)
16
Nazivna napetost (V)
230
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center