Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM-MI 36m 50W/m 230V 1800W mineralna izolacija 3m

Šifra: 2797780

EAN: 7330957001175

RAYCHEM

772132-000 - EM-MI-Pack-36m

No product image

Ogrevalni kabel EM2-MI je zasnovan za vgradnjo v visoko temperaturne aplikacije. Izdelek lahko namestite neposredno pod vročim asfaltom. Dolžine 36m in moči 50W/m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM EM-MI
Dolžina (m)
36
Grelna moč (W/m)
50
Nazivna napetost (V)
230
Priključna moč (W)
1800
Izvedba
mineralna izolacija
Dolžina hladnega vodnika (m)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center