Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel ETHERMA 8m 15W/m 24V

Šifra: 2803123

EAN: 9120015722832

ETHERMA

36048

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Dolžina (m)
8
Grelna moč (W/m)
15
Nazivna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Baker-/Plašč Nikelj
Tip kabla
dvojedrni
Barva
Črna
Uporaba
Cevi za ogrevanje
Najvišja temperatura gospodarstvo (ST.C)
105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center