Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel ETHERMA 21m 10W/m 230V

Šifra: 2803314

EAN: 9120061393581

ETHERMA

34662

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Dolžina (m)
21
Grelna moč (W/m)
10
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Pletenica
Tip kabla
dvojedrni
Premer (mm)
6
Višina (mm)
0
Širina (mm)
0
Barva
Črna
Uporaba
Drugo
Najvišja temperatura gospodarstvo (ST.C)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center