Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Garniture, setovi i ostalo - 120 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2810662, EAN: 3700420301738
BizLine
BIZ 700186 - 700186

Orodje za snemanje izolacije BizLine Multi stripper, z rezalnikom kablov (do 6mm2) Kabli: 8-13mm Žice: 0,5-6mm2 okrogli rob ni spiralni rez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848334, EAN: 3700420317319
BizLine
BIZ 790014 - 790014

Orodje za snemanje izolacije BizLine Multi stripper, Kabli: 8-13mm Žice: 0,2-4mm2 okrogli rob

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810704, EAN: 3700420317784
BizLine
BIZ 790008 - 790008

Orodje za snemanje izolacije BizLine s kavljastim rezilom, za prečni ali vzdolžni rez 8-28mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847023, EAN: 3700882148834
BizLine
BIZ 700547 - 700547

Orodje za snemanje izolacije BizLine nož 35mm iz nerjavečega jekla

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759921, EAN: 4045454004255
WAGO
897-931

Orodje za snemanje izolacije WAGO 897-931 2,5-2,5mm2 okrogli rob ni spiralni rez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759923, EAN: 4045454006303
WAGO
897-951

Orodje za snemanje izolacije WAGO 897-951 10-10mm2 okrogli rob ni spiralni rez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759925, EAN: 4045454006426
WAGO
897-952

Orodje za snemanje izolacije WAGO 897-952 16-16mm2 ni okrogli rob ni spiralni rez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760011, EAN: 4045454205096
WAGO
897-971

Orodje za snemanje izolacije WAGO 897-971 1,5-4mm2 okrogli rob ni spiralni rez

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394
MILWAUKEE
4932498270

Orodje za snemanje izolacije MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733323, EAN: 4019169400220
SIEMENS
6GK1901-1GA00 - 6GK19011GA00

Orodje za snemanje izolacije SIEMENS INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT STRIPPING TOOL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609802, EAN: 4019169400244
SIEMENS
6GK1905-6AA00 - 6GK19056AA00

Orodje za snemanje izolacije PROFIBUS FAST CONNECT STRIPPING TOOL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165203, EAN: 4021103200025
Cimco
120002 - CIM 0120002

Orodje za snemanje izolacije Cimco za izolacijo 0,5-5mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center