Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1105849, EAN: 5703435009222DEVI 19805266 - DEVIfast™ (PVC)
Grelni kabel - pribor DEVIfast Letev pritrdilna PVC 1m za pritrjevanje kablov - 25mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2761095, EAN: 3546334156008THERMOR 10249 - ELO0000032
Konvektor THERMOR Evidence 3 500W 230V 4-6m2 461x391x114mm
ŠIFRA: 2761167, EAN: 3546334156015THERMOR 10245 - ELO0000028
Konvektor THERMOR Evidence 3 1000W 230V 8-12m2 461x465x114mm
ŠIFRA: 2755913, EAN: 3546334156022THERMOR 10246 - ELO0000029
Konvektor THERMOR Evidence 3 1500W 230V 12-18m2 461x613x114mm
ŠIFRA: 2755912, EAN: 3546334156039THERMOR 10247 - ELO0000030
Konvektor THERMOR Evidence 3 2000W 230V 16-24m2 461x761x114mm
ŠIFRA: 2761081, EAN: 3546334156046THERMOR 10248 - ELO0000031
Konvektor THERMOR Evidence 3 2500W 230V 20-30m2 461x909x114mm
ŠIFRA: 2803307, EAN: 9120061393468ETHERMA 40513 - SN-500-Eco
Konvektor ETHERMA s termostatom 500W 230V brez ventil. Standardna
ŠIFRA: 2803308, EAN: 9120061393475ETHERMA 40514 - SN-1000-Eco
Konvektor ETHERMA s termostatom 1000W 240V brez ventil. Standardna
ŠIFRA: 2803309, EAN: 9120061393482ETHERMA 40515 - SN-1500-Eco
Konvektor ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardna
ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048KONTAKT P 524404 - INFRA QUARTZ 1500
Infra peč KONTAKT P kvarčna 1500W 230V stenska
ŠIFRA: 1202542, EAN: 8010300702995VORTICE 70299 - CALDOMI
Kalorifer VORTICE CALDOMI 2000W 230V SAMOSTOJEČ
ŠIFRA: 2756161, EAN: 3410535175000THERMOR Evidence 3
Električno ogrevanje - pribor THERMOR Evidence 3 stenski nosilec za konvektor
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.